FUNLOGY Portable MiniBK ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGY 14532939

本体

FUNLOGY Portable MiniBK ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGY 14532939
FUNLOGY Portable MiniBK ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGY 14532939
FUNLOGY Portable MiniBK ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGY 14532939
FUNLOGY Portable MiniBK ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGY 14532939
FUNLOGY Portable MiniBK ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGY 14532939
FUNLOGY Portable MiniBK ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGY 14532939
FUNLOGY Portable MiniBK ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGY 14532939

ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード14532939品番FUNLOGY Portable MiniBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。
直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。
パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。
IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。
ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。

付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:パッシブラジエーターブラック質量(g)約250入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー6W,3Ωバッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)Φ70×80Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする