曜日別特売
MBE002RA オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS NTTソノリティ 14535617

MBE002RA オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS NTTソノリティ 14535617
MBE002RA オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS NTTソノリティ 14535617

オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
バーガンディレッド
内容量1台注文コード14535617品番MBE002RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品テールチップ Sサイズ × 2、Lサイズ × 2型式ダイナミック型寸法(mm)【充電ケース】88.7×52.1×29.6バーガンディレッド質量(g)【充電ケース】約65本体質量(g)約8.0(片耳、 テールチップ除く)接続方式BluetoothマイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery充電時間約1時間から約2時間( ※使用条件、使用環境により変動します。)標準持続時間(h)(音楽再生時) 本体のみ:約8、充電ケース込み:最大32(※使用条件、使用環境により変動します。)防塵防水性能IP54相当再生周波数帯域(Hz)80~20000素材シリコーン(フック)BluetoothClass 1、Bluetooth Ver.5.3、プロファイル:A2DP、HFP、AVRCP、TMAP、PBPイヤホン形状オープンイヤー型再生時間(時間)5分充電:約1( ※使用条件、使用環境により変動します。)対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング10台マルチポイント最大2台ユニット幅(mm)使用:口径 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする