YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
防犯アラーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ライトブルー
ライトブルー
ピンク
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14536141
品番
SE62LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
ライトブルー
本体寸法(mm)
W約30×H86×D20
本体質量(g)
約50 (乾電池含む)
連続使用時間(時間)
ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません