14671-10 ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品 14536421

14671-10 ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品 14536421
14671-10 ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品 14536421
14671-10 ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品 14536421
14671-10 ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品 14536421
14671-10 ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品 14536421
14671-10 ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品 14536421
14671-10 ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品 14536421

ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード14536421品番14671-10
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

絶縁が必要な環境でのロックアウトに!
10個セット。
キー各2本付属。

用途ロックアウト、タグアウトに。セット内容絶縁短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン寸法(mm)吊径Φ6 x H38入数10本セット
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※セット内の鍵番号は選べません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする