漁火ブランチハンガー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)長さ(mm)125注文コード14536448品番F4A35125A04
参考基準価格(税別)¥2,725販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
長さ(mm)125幅(mm)【コイル】14線径(Φmm)3.5寸法(Φmm)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12829795
2023-12-06
用途: 漁業
ケーエムティー製造業

大きさもちょうどよし、10ヶ入よりもっと多い(50ヶとか...)
のがあったほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする