SOⅢ-195-C3LW ソエラ 流し台 イースタン工業 14537629

 

SOⅢ-195-C3LW ソエラ 流し台 イースタン工業 14537629
SOⅢ-195-C3LW ソエラ 流し台 イースタン工業 14537629

ソエラ 流し台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
シンク位置
色(扉)モダンホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)1950×600×850+40
内容量1台注文コード14537629品番SOⅢ-195-C3LW
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。

用途3口グリルレスタイプの加熱機器が取り付けられます。付属品4本差し包丁差し穴径(Φmm)【水栓】38間口W×奥行D×高さH(mm)1950×600×850+40本体白化粧材質(天板)ステンレス材質(底部)アルミ貼り色(扉)モダンホワイトシンク位置排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
注意
※下台2台、天板、排水トラップの4梱包を現場での組み立てになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき19,000/税込20,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする