曜日別特売
AFF-IAC001-L-8SET 椅子脚カバー クリア シリコンキャップ 丸脚 2脚分 8個セット AFF WARE 14539817

椅子脚カバー クリア シリコンキャップ 丸脚 2脚分 8個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)Φ45×35×Φ30
内容量1セット(8個)注文コード14539817品番AFF-IAC001-L-8SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

柔らかいシリコン製の椅子脚カバーです。被せるだけで簡単に装着ができます。
椅子やテーブル脚による床の傷や騒音防止に役立ちます。

用途椅子・テーブル脚による床の傷、騒音防止に材質シリコン、フェルト寸法(mm)Φ45×35×Φ30クリアサイズLタイプ円形内容1セット(8個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする