曜日別特売
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835

mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835
mat-14r-t14-K0001662249 パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 14539835

パソコンケース PCバッグ Acer Swift Go 14 AI 14.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ローズ
内容量1セット注文コード14539835品番mat-14r-t14-K0001662249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。
・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1仕様フィルム特性:反射防止適合機種Acer Swift Go 14 AI材質バッグ:ウレタンフォームローズ質量(g)バッグ:約95対応インチサイズ14.5インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約360×260×18内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約340×250
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする