曜日別特売
- Green Select バイオカップ 大和物産 14545687

Green Select バイオカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)120
高さ(mm)44
内容量1個(10組)注文コード14545687品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

一部植物性由来のバイオマスプラスチックを使用し、環境に配慮したフタ付きのプラスチック容器。
揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。密閉容器ではない為、持ち運ぶ際は水平になるよう注意する。火のそばに置かない。

材質ポリエチレンテレフタレート容量(mL)250直径(Φmm)120高さ(mm)44耐熱温度(℃)60商品タイプ本体+蓋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする