- ニトリル手袋 大和物産 14548907

ニトリル手袋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
中指長(cm)8.1
内容量1個(100枚)注文コード14548907品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。
無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。
感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。

材質ニトリルゴムブルーサイズフリー質量(g)3(1枚あたり)入数(枚)100機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性全長(cm)24中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)16.8粉有無粉なしエンボス加工なし
注意
※体質によってはアレルギー反応により、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 実験
教育・研究機関

大量に使用するため、低価格で良い商品です。薄いけれど、液体を使用しても水が入ってくることがないので助かります。

2025-03-13
用途: 袋詰め時
卸売・小売業

手にフィットして使いやすいです。
粉体の作業にも問題ありません。

対象商品 : 14548916
2024-09-16
用途: 作業用

指紋付着防止に使用しています。厚みの記載がないのが不安でしたが、フィット感、使い勝手、ともに満足です。

2023-08-03
用途: 塗料使用時
賀名生漆工芸卸売・小売業

思っていたより薄くて、指先に穴が開くことがあります。他のニトリル手袋はテレピンを使用しても問題ありませんが、この手袋はテレピンには弱いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 14548916
2023-08-19
用途: 作業用

品質も安定しています。安心して使用できます。使い勝手もいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする