曜日別特売
NT-B90S-EG チェア ニシキ工業 14551909

NT-B90S-EG チェア ニシキ工業 14551909
NT-B90S-EG チェア ニシキ工業 14551909
NT-B90S-EG チェア ニシキ工業 14551909
NT-B90S-EG チェア ニシキ工業 14551909
NT-B90S-EG チェア ニシキ工業 14551909
NT-B90S-EG チェア ニシキ工業 14551909

チェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
エルムグリーン
質量(kg)4.8
内容量1台注文コード14551909品番NT-B90S-EG
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

会議室や事務所に適したチェアです。
背もたれは掴みやすい持ち手付のデザインです。
おしゃれなシルバー脚です。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
4脚まで重ねて収納可能です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様スタッキング可能(4脚まで)材質背・座:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム(座)、脚部:スチールパイプ(Φ19.1)、焼付塗装(シルバー)Φ50ナイロン双輪キャスター質量(kg)4.8エルムグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×505×740 SH430寸法SH(mm)430グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,780/税込6,358
北海道地方数量1につき7,380/税込8,118
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする