曜日別特売
A91F2521 Anker USB Power Strip (10-in-1・20W) Anker(アンカー) 14559040

A91F2521 Anker USB Power Strip (10-in-1・20W) Anker(アンカー) 14559040
A91F2521 Anker USB Power Strip (10-in-1・20W) Anker(アンカー) 14559040
A91F2521 Anker USB Power Strip (10-in-1・20W) Anker(アンカー) 14559040
A91F2521 Anker USB Power Strip (10-in-1・20W) Anker(アンカー) 14559040
A91F2521 Anker USB Power Strip (10-in-1・20W) Anker(アンカー) 14559040
A91F2521 Anker USB Power Strip (10-in-1・20W) Anker(アンカー) 14559040

Anker USB Power Strip (10-in-1・20W)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14559040品番A91F2521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,990
販売価格(税別)
2,718

薄型でコンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。
10台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×6)を搭載し、最大10台の機器に同時へ充電可能です
より使いやすいデザイン:コンセント差込口部分には15度の傾斜を採用。プラグの抜き差しがより簡単になりました。
絡まりにくいケーブル内蔵:絡まりにくいフラットタイプのコードを採用し、薄くコンパクトにまとめられるため、 持ち運びにも便利です。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。

セット内容Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約160 × 79.5 × 31ホワイト質量(g)約300ポート数10 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×6)定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。
※単ポート利用時のMAX出力は、USB-Cポート (PDマーク付き) が20W、USB-Aが12Wとなります。またUSBポートのMAX合計出力は15Wとなります。
※USB-AポートはQuick Charge 3.0に対応していません。
※USB-Aポートを同時に使用している場合、USB-CポートはQuick Charge・Power Deliveryに対応しません。
※LED表示は睡眠に配慮した設計になっており、夜間に明るすぎない光量となっております。そのため、昼間は視認性が低下する場合がございます。
※パッケージステッカーには「Anker 10-in-1 USB Power Strip White JP」とありますが、「Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W)」と同一製品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする