曜日別特売
N-3 シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダイン 14559286

N-3 シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダイン 14559286
N-3 シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダイン 14559286
N-3 シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダイン 14559286

シリコーン替えノズルN3(8060・8070用)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3本×10セット)
内容量1箱(3本×10セット)注文コード14559286品番N-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。
3本セットされています。

用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用容量(mL)3mL(10セット組)危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09681847
2023-12-18
用途: こんな商品があったのか?

現場でとても困っていたところ他の人が使用しているのを見て購入しました。こんな商品が
販売しているとは!

1が参考にしています
対象商品 : 09681847
2023-01-12
用途: シーリング修繕にて
株式会社松井組

全量使い切る場合ではない、小規模の修繕作業のときに使いました。安価で助かりました。

対象商品 : 09681847
2022-06-09
用途: モノタロウのシーラントに

モノタロウブランドのシーリング材にもノズルが合うようです。
乾燥が進んでノズルが割れちゃったので試しに買ったらOKでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09681847
2024-08-04
用途: コークボンド硬化を引き延ばすため
サービス業

コークボンド硬化を引き延ばすため購入 いったん開封すると1週間でも硬化してしまう。栓なるものを購入もほとんど意味がなかったのでこちらを購入、コークボンドを1度で使い切るほどの使用はほぼないので・・・

対象商品 : 09681847
2018-10-04
用途: コーキング剤の再使用に
Amano Motorz Inc.サービス業

コストパフォーマンスが良くとても気に入ってます。
これからも継続して購入していくつもりです。

対象商品 : 09681847
2023-01-19
用途: コーキングのノズル
建設業・工事業

コーキングをあまり使わないので、いざ使用する際、固まって出て来ません。
交換ノズルは、ありがたいですが、何か方策はないでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 09681847
2020-04-02
用途: キッチンと洗面台のコーキングで仕上げます。
CSヤマザキ

キッチンや洗面台など水回りのコーキングを頼まれるので、続くときは、コーキング剤が残っていても、ノズルだけが減っていくので、前は乾かして中を取り除き使いまわしていましたが、現場によって切り口の大きさが変わるので、これを購入してそれぞれの幅に合わせて切って使うようになりました。
3個入っていて、地元のホームセンターよりまとまった数量を買えるので、こちらで購入しています。

対象商品 : 09681847
2020-04-18
用途: コーキング作業
有限会社ネジカネ工業建設業・工事業

いつもどおりというか、これがないとコーキングが出来ないので必需品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする