曜日別特売
45-253-026 エルゴトロン LX ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 32インチ(2.3~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564527

45-253-026 エルゴトロン LX ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 32インチ(2.3~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564527
45-253-026 エルゴトロン LX ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 32インチ(2.3~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564527
45-253-026 エルゴトロン LX ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 32インチ(2.3~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564527

エルゴトロン LX ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 32インチ(2.3~11.3kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14564527品番45-253-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

小型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。
経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。
コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。
未使用時には折りたたんで収納できます。
CPUのサイズは35~95mm幅までです。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。

用途製造現場、工場、医療現場セット内容カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキットアルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)13.4荷重範囲(kg)2.3~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約65モニターサイズ32インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする