曜日別特売
61-367-030 エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ホワイト 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564746

61-367-030 エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ホワイト 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564746
61-367-030 エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ホワイト 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564746
61-367-030 エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ホワイト 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564746
61-367-030 エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ホワイト 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564746

エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ホワイト 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14564746品番61-367-030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

スタイリッシュでスリムなウォールマウントワークステーションです。病院の混雑エリアや、病室に向いています。
経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。
立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。
キーボードトレーを折りたためば、壁からわずか10cmに収納できます。
最大10桁のロックコードでデータとデバイスを安全に管理します。
豊富なアクセサリやラミネートオプションで、カスタマイズも可能です。
機械部品は5年間保証、電子部品は1年間保証です。

用途医療現場セット内容エンクロージャー本体、リストレスト、ケーブルマネージメント、設置用テンプレート、取り付け金具、カギホワイト取付方式壁取り付け本体質量(kg)27.3荷重範囲(kg)10.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする