曜日別特売
833.89.066 LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.89.066 LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565778
833.89.066 LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565778
833.89.066 LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565778
833.89.066 LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565778
833.89.066 LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565778

LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード14565778品番833.89.066
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)
スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個
LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。

用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック寸法(mm)55×45×16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16保護等級IP20動作モード交差回路付,不活性化交差回路梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)0.3
注意
※スイッチ用ケーブル1000mmが1個付属します
※スイッチ用電源ケーブルは他の長さもあります。別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする