曜日別特売
833.89.228 LED3090埋め込み用カバー 丸型/プラ/ ステンレス色/D=32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED3090埋め込み用カバー 丸型/プラ/ ステンレス色/D=32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード14566365品番833.89.228
参考基準価格(税別)¥961販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

LED3090に使用する埋め込み用のカバーです

用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型ステンレス取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする