※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14566959
品番
833.86.449
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途
間接照明
LEDテープライトアルミプロファイルの直角コーナーガイド
材質
プラスチック
長さ(mm)
24.8×24.8
色
透明
タイプ
Loox5バンクカーブ
適合範囲
内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
25×25×9.5
注意
※LEDテープライトを曲げる際には、取扱説明書に従って行ってください。