SW-004BK ツールケース4丁差 コヅチ 14570450

ツールケース4丁差

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14570450品番SW-004BK
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。
台座に樹脂板を縫いつけてあるので工具の出し入れを繰り返しても傷みが少ないです。
落下防止ハトメ穴2個つきです。

用途道工具類の収納、携帯。仕様ベルト落下防止穴2個付,4丁差材質特殊加工レザー幅(mm)ベルト対応:60寸法(高さH×幅W)(cm)(約)260×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする