曜日別特売
SW-025BK 外縫型仮枠釘袋 コヅチ 14570511

外縫型仮枠釘袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14570511品番SW-025BK
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。
ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。
前面のポケットはフレキシブルに動くので(スイングポケット)、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、作業時の様々な姿勢の変化にも対応します。
ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。

用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。仕様バックスリット付,スイングポケット,ベルト通し補強材質特殊加工レザー幅(mm)ベルト対応:60寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)300×210×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする