曜日別特売
SSB-100BU スーパーサポートベルト コヅチ 14570940

スーパーサポートベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14570940品番SSB-100BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
滑らかカーブで腰にフィットし裏面中央部はダブルクッション仕様です。
ずれにくい特殊ラバーを使用し、左右2ヶ所にDカン付です。
制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。
通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用しました。

用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。仕様Dカン付材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン寸法(長さL×幅W)(mm)700×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする