コヅチ
白床皮ペンチ差し2丁差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14571405
品番
WH-02
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使い込むほど、道具に馴染む牛革製です。
耐久性・耐摩耗性に優れハードな使用も可能です。
二重縫いです。
モンキーも収納できます。
用途
ニッパー・ラジオペンチ・ペンチ等の収納用。
仕様
二重縫加工,2丁差
材質
牛革
色
白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)175×120×40