コヅチ
革製腰袋3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブルー
レッド
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14572096
品番
CHS-06BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
丈夫なグローブ革を使用しています。
ハーネス対応のバックスリットタイプです。
耐久性の強い牛グローブ革製です。
3段目ポケットの底角部に同皮補強しています。
2段目のポケットにはマーカー差付です。
用途
工具の収納。
材質
牛グローブ革、スチール
幅(mm)
バックスリット部:70、ベルト通し部:65
色
ブルー