用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。付属品棚板4枚オプション3×6型用:1-300-2960種別3×6型 ガラス戸N NG色材質本体:スチール製・焼付塗装、樹脂部:再生材質量(kg)48タイプ3×6型 ガラス戸N棚板数(枚)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×380×1790色(本体)ネオグレイ色グリーン購入法適合アジャスターなし