※本体
内田洋行
システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
タイプ
1列18段A4浅型タテ
1列18段A4浅型タテ
1列9段A4深型タテ
2列18段A4浅型タテ
2列9段A4深型タテ
3列18段A4浅型タテ
3列9段A4深型タテ
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14572927
品番
5-860-3312
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
付属品
リバーシブルキー×2本、見出し紙×トレー数、取扱説明書
仕様
トレー数:18個
オプション
トレー仕切板:5-860-3382、5-860-3384
種別
88型A4-1列18段浅
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
18
タイプ
1列18段A4浅型タテ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×350×880
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
アジャスター
なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,730
/
税込
¥
4,103
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません