曜日別特売
5-860-3332 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572945

※本体

5-860-3332 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572945
5-860-3332 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572945
5-860-3332 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572945
5-860-3332 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572945

システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
タイプ2列18段A4浅型タテ
内容量1台注文コード14572945品番5-860-3332
参考基準価格(税別)¥159,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品リバーシブルキー×2本、見出し紙×トレー数、取扱説明書仕様トレー数:36個オプショントレー仕切板:5-860-3382、5-860-3384種別88型A4‐2列18段浅材質スチール製、粉体塗装質量(kg)31タイプ2列18段A4浅型タテ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×880色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合アジャスターなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,120/税込6,732
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする