※使用例
内田洋行
仕切り板のみ システムトレーキャビネット用トレー ホワイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
タイプ
A4用浅型縦
A4用浅型縦
A4用深型縦
種別
横仕切板 浅型用
縦仕切板 浅型用
横仕切板 浅型用
縦仕切板 深型用
横仕切板 深型用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14573040
品番
5-860-3384
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
種別
横仕切板 浅型用
材質
再生塩ビ樹脂
質量(kg)
0.06
タイプ
A4用浅型縦
色(本体)
ホワイト
適合キャビネット
5-860-3312、5-860-3332、5-860-3352、5-860-3372
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30
/
税込
¥
33
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません