用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。付属品ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートオプションシューズトレー:1-302-5621種別NS-1-L型ダイヤル錠 TW色材質スチール製、粉体塗装質量(kg)25.5人数1人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790許容積載荷重(kg)網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5色(本体)Tホワイト鍵ダイヤル錠グリーン購入法適合適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530