付属品ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレート種別NS-2連2段 TW色材質スチール製、粉体塗装質量(kg)36.9人数4人用(2連2段)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×515×1790許容積載荷重(kg)網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5色(本体)Tホワイト鍵シリンダー錠グリーン購入法適合適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530