5-860-0161 システムロッカー NS 内田洋行 14573548

※本体

5-860-0161 システムロッカー NS 内田洋行 14573548
5-860-0161 システムロッカー NS 内田洋行 14573548
5-860-0161 システムロッカー NS 内田洋行 14573548
5-860-0161 システムロッカー NS 内田洋行 14573548
5-860-0161 システムロッカー NS 内田洋行 14573548
5-860-0161 システムロッカー NS 内田洋行 14573548
5-860-0161 システムロッカー NS 内田洋行 14573548

システムロッカー NS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
種別NS-4連2段ダイヤル錠 TW色
人数8人用(4連2段)
内容量1台注文コード14573548品番5-860-0161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥217,500

清潔感のあるホワイト色が、オフィス空間を美しくみせてくれるシステムロッカーです。使う人のことを考えて、鍵は3タイプ。安全性にも配慮しました。

用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。付属品ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレート種別NS-4連2段ダイヤル錠 TW色材質スチール製、粉体塗装質量(kg)55.5人数8人用(4連2段)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790許容積載荷重(kg)網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5色(本体)Tホワイトダイヤル錠グリーン購入法適合適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,830/税込8,613
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする