※本体
内田洋行
システムロッカー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
種別
3連3段9人用N NG色
1連2号N NG色
1連3号N NG色
2連2号N NG色
3連2号N NG色
4連2号N NG色
3連2段6人用N NG色
4連2段N8人用 NG色
3連3段9人用N NG色
多人数用両開きロッカーN2 NG色
人数
9人用(3連3段)
1人用
2人用
3人用
4人用
6人用(3連2段)
8人用(4連2段)
9人用(3連3段)
多人数用
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14573855
品番
5-860-5009
参考基準価格(税別)
¥149,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
用途
地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
付属品
網棚
オプション
シューズトレー:1-302-5621
種別
3連3段9人用N NG色
材質
スチール製、焼付塗装
質量(kg)
57
人数
9人用(3連3段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
色(本体)
ネオグレイ
鍵
鍵付き
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,750
/
税込
¥
6,325
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません