1-302-0218 シューズボックス 内田洋行 14574108

※本体

1-302-0218 シューズボックス 内田洋行 14574108
1-302-0218 シューズボックス 内田洋行 14574108
1-302-0218 シューズボックス 内田洋行 14574108

シューズボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
14574108
品番
1-302-0218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,700

中棚付で上にはスリッパや上ばきを、下には下足を収納できます。縦列に仕切りの付いたタイプは名札付で、特定個人用に最適です。

用途
地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
付属品
中棚板
種別
3列6段 18人用N NG色
材質
スチール製、焼付塗装
質量(kg)
61
人数
18人用(3列6段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1790
色(本体)
ネオグレイ色
鍵
鍵なし
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,020/税込¥5,522
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
145741081-302-0218067910895-846-02185-846-0218 シューズボックス 内田洋行 06791089シューズボックス内田洋行1台
¥88,980
税込¥97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
1-302-0218 シューズボックス 1台 内田洋行 【通販モノタロウ】