※本体
内田洋行
シューズボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
14574160
品番
1-302-0206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥116,100
上ばきにはきかえる場所など不特定多数の人が利用するのに最適です。中棚付で上にはスリッパや上ばきを、下には下足を収納できます。縦列に仕切りの付いたタイプは名札付で、特定個人用に最適です。
付属品
中棚板
種別
F-6型 NG色
材質
スチール製、焼付塗装
質量(kg)
51
人数
24人用(6段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×380×1740
色(本体)
ネオグレイ色
鍵
鍵なし
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,460
/
税込
¥
4,906
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14574160
1-302-0206
06791141
5-846-0206
シューズボックス
内田洋行
1台
¥
78,980
税込
¥
86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)