福山ゴム工業
作業用スニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
キャメル
ホワイト
キャメル
ネイビー
ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14574790
品番
ラスティングブルLB-067
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ワークにも日常の外出にも手放せな安心感。耐滑ソールで滑りにくく安心。4層構造のクッション中敷きで疲れにくい。
色
キャメル
サイズ(cm)
24.5
ウィズ
2E
材質(甲)
合成皮革
材質(底部)
ラバープレス