AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465

AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465
AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465
AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465
AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465
AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465
AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465
AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465
AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465
AAAA1006YE yoriヨリスタンダードスリッパ オクムラ 14575465

yoriヨリスタンダードスリッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
マスタード
サイズ(cm)約25~27
内容量1足注文コード14575465品番AAAA1006YE
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

綿100%のコットンワッフル素材のスリッパです。中敷き甲裏もコットンなので、素足に履いて心地いい。
底はパタパタ音が鳴りにくいポリエステルスエード素材。

用途
【お手入れ方法】
洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質表/綿 底/ポリエステルマスタードサイズLサイズ(cm)約25~27長さ(cm)甲:約10.5靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする