曜日別特売
D5307 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576041

特長画像1

D5307 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576041
D5307 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576041
D5307 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576041
D5307 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576041
D5307 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576041
D5307 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576041

プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)127
内容量1丁注文コード14576041品番D5307
参考基準価格(税別)¥17,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。
プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。
特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。

用途
ガス、水道などの配管作業に。
ボルトやナットの締め付けに。
その他【調節】無段階トラスコ品番698-8481材質鍛造鋼全長(mm)178最大口開き(mm)127先端厚さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする