アトム
AMアジャスターボルト(クロメートメッキ)
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
ボルト長さL(mm)
70
注文コード
14579900
品番
70mm【ワケあり】
在庫数量:残り80点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
アウトレット
¥279
¥
80
バスケットに入れる
この商品は
ボルト長さL
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途
テーブルや椅子、家具等のレベル調整
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)
70
ボルト長さL(mm)
70
材質/処理
鋼/クロメート
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。