曜日別特売
1801-1232 TwinSlash Round ツインスラッシュ ラウンド スリップオン クローム マフラー 1801-1232 Vance&Hines 14586717

1801-1232 TwinSlash Round ツインスラッシュ ラウンド スリップオン クローム マフラー 1801-1232 Vance&Hines 14586717
1801-1232 TwinSlash Round ツインスラッシュ ラウンド スリップオン クローム マフラー 1801-1232 Vance&Hines 14586717

TwinSlash Round ツインスラッシュ ラウンド スリップオン クローム マフラー 1801-1232

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14586717
品番
1801-1232
参考基準価格(税別)¥123,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1232
バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。エンド部分は2重のスラッシュカットデザインとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:クワイエットバッフル設定有(品番:21892)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLRT [フリーウィーラー] 17-22
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-1232
クワイエットバッフル品番:21892
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21892

付属品
マフラー取付用ハードウェア
仕様
●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21892●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1232●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
オプション
品番:21892
適合
FLRT FREEWHEELER[フリーウィーラー](17-18)
材質
スチール
色
クローム
タイプ
スリップオン
音量
規制対応外db
表面仕上げ
クロームメッキ
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする