曜日別特売
1801-0407 TwinSlash ツインスラッシュ スリップオン ブラック マフラー 1801-0407 Vance&Hines 14586787

TwinSlash ツインスラッシュ スリップオン ブラック マフラー 1801-0407

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
14586787
品番
1801-0407
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-0407
3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:適合注意!FXDF/FXDWG/FXDLSへ適合 クワイエットバッフル設定有(品番:21899) ヘッドパイプ用ヒートシールドは付属しません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDF [ファットボブ] 08-16
ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 08-16
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:スリップオン
ドラッグスペシャリティー品番:1801-0407
クワイエットバッフル品番:21899
備考:FXDF/FXDWG/FXDLSへ適合、ヘッドパイプ用ヒートシールドは付属しません。
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21899

付属品
マフラー取付用ハードウェア
仕様
●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21899●ドラッグスペシャリティー品番:1801-0407●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:スリップオン
適合
FXDWG[ワイドグライド](08-16) FXDF[ファットボブ](08-16)専用
材質
スチール
ブラック
タイプ
スリップオン
音量
規制対応外db
表面仕上げ
マットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする