曜日別特売
RAM-B-166-AP-MAG-1U MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウント 14588921

RAM-B-166-AP-MAG-1U MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウント 14588921
RAM-B-166-AP-MAG-1U MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウント 14588921
RAM-B-166-AP-MAG-1U MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウント 14588921
RAM-B-166-AP-MAG-1U MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウント 14588921
RAM-B-166-AP-MAG-1U MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウント 14588921
RAM-B-166-AP-MAG-1U MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウント 14588921
RAM-B-166-AP-MAG-1U MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウント 14588921

MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
14588921
品番
RAM-B-166-AP-MAG-1U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-B-166-AP-MAG-1U
Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。
色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:277
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1セット
付属品:MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
商品区分:MagSafeマウント
関連商品:品番:P121-4166,P054-1255,P056-7067

付属品
MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース
仕様
●特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。●関連商品:品番:P121-4166,P054-1255,P056-7067
材質
高強度複合材(High strength composite)
ブラック
サイズ
1インチボール
質量(g)
277
入数
1セット
商品タイプ
MagSafeマウント
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする