- 付属品
- #8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2
- 仕様
- ●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
- 適合機種
- 【Apple/アップル】iPhone 15 Pro
- 材質
- 高強度複合材(High strength composite)
- 色
- ブラック
- サイズ
- ボール別
- 質量(g)
- 64
- 備考
- スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。
- 型番
- iPhone専用
- 入数
- 1個
- 商品タイプ
- フォームフィット