曜日別特売
HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186

HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186
HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186
HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186
HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186
HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186
HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186
HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186
HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186
HBC-30(OAK) 木製 ブレッドケース YAMAZEN(山善) 14599186

木製 ブレッドケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14599186品番HBC-30(OAK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

パンやカフェグッズ、調味料をすっきり隠せる、木製ブレッドケース
スライド式で開け閉めできる、場所を取らない扉デザイン
キッチン背面やテーブルの上でも邪魔にならないコンパクト設計
軽い桐材を使っているので、掃除のときの移動もラクラク

用途
収納ボックス、ブレッドボックス、スパイスラックなどに。パンケース キッチン収納 薬箱 救急箱 韓国インテリア 韓国風インテリア ナチュラルインテリア 北欧インテリア 隠す収納
材質桐(オイル仕上げ)質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×27.5×17間口(cm)幅30 高さ13内寸(幅×奥行×高さ)(cm)30×17.5×13
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※本製品はオイル仕上げを行っております。色落ちや色移りが起こる場合がございますので、予めご理解のほどお願いいたします。
※食品を入れる際は袋やパッケージに包装された状態でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする