OSE-PDCW4 ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ オーム電機 14599265

OSE-PDCW4 ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ オーム電機 14599265
OSE-PDCW4 ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ オーム電機 14599265
OSE-PDCW4 ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ オーム電機 14599265
OSE-PDCW4 ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ オーム電機 14599265
OSE-PDCW4 ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ オーム電機 14599265
OSE-PDCW4 ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ オーム電機 14599265

ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14599265品番OSE-PDCW4
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅
24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります
本物の防犯カメラそっくりのボディを採用
電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる
蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適
空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
「防犯カメラ作動中」のステッカー付き

付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約270(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書:(3.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする