曜日別特売
DZ-92 STUBBYドライヴ&ヘックス極短 エンジニア 14599807

※製品画像

DZ-92 STUBBYドライヴ&ヘックス極短 エンジニア 14599807
DZ-92 STUBBYドライヴ&ヘックス極短 エンジニア 14599807
DZ-92 STUBBYドライヴ&ヘックス極短 エンジニア 14599807
DZ-92 STUBBYドライヴ&ヘックス極短 エンジニア 14599807
DZ-92 STUBBYドライヴ&ヘックス極短 エンジニア 14599807
DZ-92 STUBBYドライヴ&ヘックス極短 エンジニア 14599807
DZ-92 STUBBYドライヴ&ヘックス極短 エンジニア 14599807

STUBBYドライヴ&ヘックス極短

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(8本)注文コード14599807品番DZ-92
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-301)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。
滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。
従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。
対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。
ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90×1、DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)88対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両頭ビットは使用できません。
※インパクトドライバー用の溝があるビットを使用する際は、M8以上のネジには使用しないでください。
※ハンマーなどで衝撃を加えないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする