曜日別特売
NO.340G ラインテープ 寺岡製作所 14600218

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

NO.340G ラインテープ 寺岡製作所 14600218
NO.340G ラインテープ 寺岡製作所 14600218

ラインテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード14600218品番NO.340G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。

用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする