曜日別特売
526163 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600586

526163 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600586
526163 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600586
526163 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600586
526163 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600586
526163 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600586
526163 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600586
526163 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600586

ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプハイキャブ車/標準ローキャブ車共用
内容量1セット注文コード14600586品番526163
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ドアサイドマーカーランプ(サイドターンシグナルランプ)用メッキカバー
レンズの上から被せるJETオリジナルメッキカバーと併せて'23エルフ標準ローキャブ車に付く黒いベース(台座)部分もメッキ化させるベースカバーも同時リリースで一体感UP
!!R/Lセット。双方とも単独で使用することも、同時に使用することも可能です。

用途外装パーツ種別上カバー材質樹脂/クロームメッキタイプハイキャブ車/標準ローキャブ車共用適合車種いすゞ2t’23エルフ(R5.3~)
注意
※ベースカバー(526240)はハイキャブ車装着不可
※ハイキャブ車の場合、ドアサイドマーカーランプカバーと純正メッキサイドアンダープロテクターの同時装着はできません
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。実際のお車をご確認のうえお求めください。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます。
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする