曜日別特売
526240 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600595

526240 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600595
526240 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600595
526240 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600595
526240 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600595
526240 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600595
526240 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600595
526240 ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600595

ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ標準ローキャブ車用
内容量1セット注文コード14600595品番526240
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ドアサイドマーカーランプ(サイドターンシグナルランプ)用メッキカバー
レンズの上から被せるJETオリジナルメッキカバーと併せて'23エルフ標準ローキャブ車に付く黒いベース(台座)部分もメッキ化させるベースカバーも同時リリースで一体感UP
!!R/Lセット。双方とも単独で使用することも、同時に使用することも可能です。

用途外装パーツ種別ベースカバー材質樹脂/クロームメッキタイプ標準ローキャブ車用適合車種いすゞ2t’23エルフ標準ローキャブ車(R5.3~)
注意
※ベースカバー(526240)はハイキャブ車装着不可
※ハイキャブ車の場合、ドアサイドマーカーランプカバーと純正メッキサイドアンダープロテクターの同時装着はできません
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。実際のお車をご確認のうえお求めください。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます。
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする