JET INOUE(ジェットイノウエ)
25角ナンバープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14600629
品番
501120
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します
字光式ナンバープレート使用可
ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください
用途
外装パーツ
材質
SUS304(#800)
タイプ
字光式ナンバー対応タイプ
板厚(mm)
1.5
適合車種
軽自動車から中型車
注意
※【501115】大型車用:字光式ナンバープレート横458mm×縦238mmまでのサイズに適合します。実内寸:468×248mm
※【501120】中型車用:字光式ナンバープレート横338mm×縦173mmまでのサイズに適合します。実内寸:348×183mm