曜日別特売
508587 ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600665

508587 ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600665
508587 ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600665
508587 ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600665
508587 ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600665
508587 ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600665
508587 ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600665
508587 ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600665
508587 ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600665

ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14600665品番508587
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

取付けはグリップやバイザーのボルト位置に固定するので加工なく設置可能
用途に合わせて仮眠カーテンやサイドカーテンなどでご利用ください

用途内装パーツ適合車種いすゞ2t'23エルフ標準ローキャブ車(R5.3~)材質(レール)アルミ
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※一部取り付けが出来ない車両がございます
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます
※カーテンは別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする