JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDハイパワー3Dバルブ 12/24V BA9S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14600717
品番
528723
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
3Dレンズ使用により180度以上の超拡散を実現!角マーカーに最適!
12V/24V共用
用途
電装パーツ
材質
PC/銅
電圧
DC12/24V共用
電流(A)
12V時:0.07/24V時0.04
口金
BA9S
LED
グリーン
明るさ(Lm)
35
直径×高さ(mm)
11×28
注意
※本製品はDC12/24V共用のG14型BA9Sタイプ交換用LEDバルブです
※安全上、LED光源を直視するのはお止めください
※本製品の分解、改造は危険なのでおやめください。それにより発生した故障やトラブルにおいて、メーカーでは一切の責任を負いかねます
※取付状況や振動、経年劣化により本体やLEDが劣化する場合がございます。予めご了承ください
※車種適合に関する一切のお問い合わせはお受け致しかねますので、お使いの機器やお車をご確認の上お求めください